{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ABS® szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Szár | ABS | |
Befogó szabvány | DIN 69871 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 50 mm | |
Kiálló hossz L1 | 19 mm | |
Termék fajtája | ABS befogó |
Cikkszám | 239000 40 | |
EAN / GTIN | 4047109045095 | |
Gyártó száma | A50 55140 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |