• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.
    • Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

KOMET® befogó, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Cikkszám: 239000 50
Kedvezmény
257,04 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69871
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Befogó SK 40
Szár ABS
Befogó szabvány DIN 69871
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 50 mm
Kiálló hossz L1 30 mm
Termék fajtája ABS befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239000 50
EAN / GTIN 4047109045101
Gyártó száma A50 55150
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

  • Form AD/B
  • A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 8000 1/percnél.
  • Belső hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:

DIN 69871

Tartalom:

Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz