Raklap alváz,vontatható szerelvény

Cikkszám: 23891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kerekes raklapváz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23891
EAN / GTIN 4017976238913
Gyártó száma 23891
L-szám L90080 1339

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Robusztus szögacél hegesztett szerkezet, 4 rögzítő sarokkal. Porszórtan kék RAL 5007. 3 db forgó kerék poliamid kerékkel, precíziós golyóscsapágyazású kerékagyakkal. 2 darab, elöl átlósan elhelyezett, teljes fékkel ellátott forgó kerék. 1 kerék elektromosan vezetőképes, kerék középpontja polipropilén fekete, precíziós golyóscsapágyazású kerékagy. Alulvilágítási magasság: 235 mm

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1050
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felületi szélesség (mm): 810
Platform magassága (mm): 280
Teljes hossz (mm): 1255
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 327
Gumiabroncsok: poliamid
Kerékméret (mm): 200 x 50

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz