Raklap tartókeret

Cikkszám: 22901
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tárolóállvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 22901
    EAN / GTIN 4017976229010
    Gyártó száma 22901
    L-szám L90080 504

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Lapos raklapok és hálós raklapok ergonomikusan kedvező magasságban történő parkolásához. Szögacél hegesztett szerkezet, fogósarkokkal, stabil tartócsövek láblemezekkel, az egymásra helyezhető keret sarokhüvelyeibe illeszthető. Porszórt bevonatú, kék RAL 5007. Az egymásra helyezhető kereteket a lábtáblákon keresztül a raklapvázhoz lehet szilárdan csavarozni egy csavarkészlet segítségével (a szállítás tartalmazza).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1200
    Használható terület hossza (mm): 1210
    Használható felületi szélesség (mm): 810
    Magasság alváz nélkül (mm): 140
    Magasság alvázzal (mm): 422

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz