Raklap alváz,vontatható szerelvény

Cikkszám: 23881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kerekes raklapváz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 23881
    EAN / GTIN 4017976238814
    Gyártó száma 23881
    L-szám L90080 1324

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Robusztus szögacél hegesztett szerkezet, 4 rögzítő sarokkal. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db forgókerék poliamid kerekekkel, precíziós golyóscsapágyazású kerékagyakkal. 2 db átlósan elhelyezett, elöl teljes fékkel ellátott lengőkerék. Alulvilágítási magasság: 235 mm

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1050
    Használható terület hossza (mm): 1210
    Használható felületi szélesség (mm): 810
    Platform magassága (mm): 280
    Teljes hossz (mm): 1255
    Teljes szélesség (mm): 855
    Teljes magasság (mm): 327
    Gumiabroncsok: poliamid
    Kerékméret (mm): 200 x 50

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz