Híd MicroKom® hi.flex-hez és MicroKom BluFlex® 2-höz 270-305 mm

Cikkszám: 238395 270-305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Orsótartomány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Orsótartomány ⌀ 270 mm - 305 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238395 270-305
EAN / GTIN 4047109280175
Gyártó száma M05 80520

Leírás

Alkalmazható:

MicroKom® hi.flex 238380 sz. 6 – 125 és 238391 sz. 6 - 125, valamint MicroKom BluFlex® 2 238398 sz. 6 – 125 és 238392 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz