Híd MicroKom® hi.flex-hez és MicroKom BluFlex® 2-höz 150-185 mm

Cikkszám: 238395 150-185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Orsótartomány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Orsótartomány ⌀ 150 mm - 185 mm
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 238395 150-185
    EAN / GTIN 4047109229136
    Gyártó száma M05 80300

    Leírás

    Alkalmazható:

    MicroKom® hi.flex 238380 sz. 6 – 125 és 238391 sz. 6 - 125, valamint MicroKom BluFlex® 2 238398 sz. 6 – 125 és 238392 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz