Híd MicroKom® hi.flex-hez és MicroKom BluFlex® 2-höz 180-215 mm

Cikkszám: 238395 180-215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Orsótartomány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Orsótartomány ⌀ 180 mm - 215 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238395 180-215
EAN / GTIN 4047109229143
Gyártó száma M05 80400

Leírás

Alkalmazható:

MicroKom® hi.flex 238380 sz. 6 – 125 és 238391 sz. 6 - 125, valamint MicroKom BluFlex® 2 238398 sz. 6 – 125 és 238392 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz