KOMET® finomeszterga betét M302 10

Cikkszám: 238310 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

238301 sz. finomállítású fej 29,5 és 35,5
Durva állítási út S 3,5 mm
Hasznos hossz L1 28,5 mm
Külső ⌀ D1 10 mm
Váltólapka ISO kód TO.X 06T1..
Váltólapka csavar készlet 239653 6IP
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238310 10
EAN / GTIN 4047109082359
Gyártó száma M30 20011

Leírás

Kivitel:

Hozzávaló cikkszámok: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M és 268878 BK8425.

Figyelem:

Használat a hozzávaló B301 finomállítású fejjel. Hozzávaló váltólapkák W30 balos és W30/W57 semleges kivitelben.