{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TOHX 06T102 L | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | BK6425 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | G06 | |
Homlokszög | 6 fok | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 300 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 180 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268877 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224636 | |
Gyártó száma | W30 04060.026425 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TOHX 06T102 balos, W30, Típus: BK6425
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
20,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 3 | 3 |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm |
Váltólapka ISO kód | TOHX 06T102 L | TCMT 110202 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 400 m/min |