Euro kerekes dobozszállító kocsi

Cikkszám: 2382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Emeletes kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2382
    EAN / GTIN 4017976023823
    Gyártó száma 2382
    L-szám L90080 977

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Acélcső- és profilacélszerkezet, RAL 5007 porszórt bevonattal. Csavarozott szerkezet. A nyitott polckeretek variálhatóan csavarozhatók, 50 mm-es rács, a ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszög. Terhelhetőség felső és középső polc 60 kg. 3 Euro-doboz 600 x 400 x 145 mm. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 250
    Használható felület hossza (mm): 410
    Hatékony terület szélessége (mm): 610
    Polcmagasságok (mm): 238, 538, 838
    Teherbírás padló (kg): 80
    Teljes hossz (mm): 525
    Teljes szélesség (mm): 666
    Teljes magasság (mm): 1101
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 125 x 32

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz