Euro kerekes dobozszállító kocsi

Cikkszám: 2380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2380
EAN / GTIN 4017976023809
Gyártó száma 2380
L-szám L90080 522

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcső és profilacél szerkezet, RAL 5007 porszórt bevonattal. Csavarozott szerkezet. A polckeret variálhatóan csavarozható, 50 mm-es ráccsal, ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszöggel. Terhelhetőség felső és középső polc 60 kg. 3 polckeret, amelyek egyenként 1 eurodoboz számára alkalmasak. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 410
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Polcmagasságok (mm): 238, 538, 838
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 525
Teljes szélesség (mm): 666
Teljes magasság (mm): 1101
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz