Furatkés

Cikkszám: 237632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Hossz L 51 mm
Hossz 1 90 mm
⌀ tartomány 14,75 mm - 20,1 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237632
EAN / GTIN 4045197584229
Gyártó száma 237632

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 16 mm. Belső hűtéssel.
L = maximális kiesztergálási hossz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz