KOMET® Unisix® váltólapka 34-010

Cikkszám: 236860 34-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,16 € / Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
    Megnevezés 34-010
    Minőség BK6115
    Típus GG(G); ST900
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,15 mm/ford.
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236860 34-010
    EAN / GTIN 4047109099258
    Gyártó száma W29 34010.046115

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    300
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    Figyelem:

    A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.
    Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz