KOMET KUB Centron® fúrókorona 48 mm

Cikkszám: 236650 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Centron®
Névleges ⌀ D 48
Fúrási felhasználás Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Alaptest méret 46
Csavar alaptesthez 239655 20IP
Központosító csúcs méret 46
Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Váltólapka csavar készlet 239655 10IP (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236650 48
EAN / GTIN 4047109081611
Gyártó száma V46 50480

Leírás

Kivitel:

  • Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.
  • Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • A megvezető betétek ⌀-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek ⌀-je hézagolólemezekkel igazítható.

Felhasználás:

  • Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
  • 236655236657 sz. központosító csúccsal.
  • 236740237080 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

Alaptest 236652236654 sz.

Tartalom:

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). ⌀ 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét ⌀-ben kívül +1 mm-rel állítható).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz