KOMET KUB Centron® keményfém központosító csúcs, TiN, Típus: 46

Cikkszám: 236657 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség TiN
⌀ d2 10 mm
Hozzávaló fúrókorona 46 − 64 mm
Felhasználás Acél / Inox
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236657 46
EAN / GTIN 4047109187405
Gyártó száma V95 10340.8450

Leírás

Alkalmazható:

236650 sz. Centron.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz