KOMET KUB Centron® fúrókorona 30 mm

Cikkszám: 236650 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Centron®
Névleges ⌀ D 30
Fúrási felhasználás Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Alaptest méret 26
Csavar alaptesthez 239652 6IP2
Központosító csúcs méret 26
Váltólapka ISO kód WOEX 040304
Váltólapka csavar készlet 239655 8IP3 (1,28 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236650 30
EAN / GTIN 4047109025622
Gyártó száma V46 50300

Leírás

Kivitel:

  • Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.
  • Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • A megvezető betétek ⌀-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek ⌀-je hézagolólemezekkel igazítható.

Felhasználás:

  • Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
  • 236655236657 sz. központosító csúccsal.
  • 236740237080 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

Alaptest 236652236654 sz.

Tartalom:

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). ⌀ 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét ⌀-ben kívül +1 mm-rel állítható).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz