KOMET TwinKom® tartó α = 90° kétélű kiesztergálóhoz Nagyolás 83-124

Cikkszám: 236686 83-124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartó 83 mm - 124 mm
Váltólapka W 29 50-010 50-110
Váltólapka ISO kód WOEX 100504
Szorítócsavar készlet 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236686 83-124
EAN / GTIN 4047109014824
Gyártó száma G03 70260

Leírás

Felhasználás:

236840; 236910; 236980 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

G01 kétélű kiesztergáló 236680236682 sz.