KOMET TwinKom® tartó α = 90° kétélű kiesztergálóhoz Nagyolás, Tartó: 51-71

Cikkszám: 236686 51-71
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartó 51 mm - 71 mm
Váltólapka W 29 34-010 34-110
Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Szorítócsavar készlet 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Termék fajtája Tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236686 51-71
EAN / GTIN 4047109014800
Gyártó száma G03 70240
Gyártó Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Felhasználás:

236840; 236910; 236980 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

G01 kétélű kiesztergáló 236680236682 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz