KOMET TwinKom® tartó α = 90° kétélű kiesztergálóhoz Nagyolás 24-32

Cikkszám: 236686 24-32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartó 24 mm - 32 mm
    Váltólapka W 29 18-010 18-110
    Váltólapka ISO kód WOEX 040304
    Szorítócsavar készlet 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Termék fajtája Tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236686 24-32
    EAN / GTIN 4047109077881
    Gyártó száma G03 70330

    Leírás

    Felhasználás:

    236840; 236910; 236980 sz. váltólapkával.

    Alkalmazható:

    G01 kétélű kiesztergáló 236680236682 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz