Fix méretű furatesztergálók 20,8 mm

Cikkszám: 236677 20,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 20,8
Szárkivitel DIN 1835 A
belső hűtés igen
Legkisebb ⌀ dmin 19,8 mm
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel 20,5 mm - 21,3 mm
Kinyúlási hossz L1 34 mm
Teljes hossz Lges 154 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. 16
Hozzávaló váltólapka 260142 HB725
Váltólapka csavar készlet 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236677 20,8
EAN / GTIN 4045197769237
Gyártó száma 236677 20,8

Leírás

Felhasználás:

Előfúrt vagy öntött furatok névleges ⌀-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.
Standard CC..0602 ISO váltólapkákkal.

Figyelem:

A felfúrandó ⌀ nem lehet kisebb, mint a d1 min ⌀.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz