{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 11,8 | |
Szárkivitel | DIN 1835 A | |
belső hűtés | igen | |
Legkisebb ⌀ dmin | 10,8 mm | |
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel | 11,5 mm - 12,3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. | 10 | |
Hozzávaló váltólapka | 260142 HB725 | |
Váltólapka csavar készlet | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236677 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769145 | |
Gyártó száma | 236677 11,8 |