Excentrikus befogópersely, ⌀ d H5: 16mm

Cikkszám: 236679 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d H5 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ d 16 mm
Külső ⌀ tűrés H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Teljes hossz Lges 62 mm
L1 57 mm
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236679 16
EAN / GTIN 4045197768988
Gyártó száma 236679 16

Leírás

Kivitel:

Állítási út az ⌀-nél ± 0,5 mm.
A fix méretű furatesztergálóval (236677 sz.) kombinálva -0,3 / +0,5 mm az állítási tartomány az a névleges ⌀-höz képest.

Felhasználás:

Szerszám „fix méretű” furatesztergálásokhoz a fix méretű furatesztergálóval kombinálva. Felfogás az ⌀ 25; 32 és 40 mm Weldon befogós tokmányba DIN 1835 B szerint.

Figyelem:

Az átmérő pontos beállítása a szerszámbemérő készülékkel történik a fix méretű furatesztergáló elforgatásával.