Fix méretű furatesztergálók 19,8 mm

Cikkszám: 236677 19,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 19,8
Szárkivitel DIN 1835 A
belső hűtés igen
Legkisebb ⌀ dmin 18,8 mm
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel 19,5 mm - 20,3 mm
Kinyúlási hossz L1 33 mm
Teljes hossz Lges 148 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. 16
Hozzávaló váltólapka 260142 HB725
Váltólapka csavar készlet 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236677 19,8
EAN / GTIN 4045197769220
Gyártó száma 236677 19,8

Leírás

Felhasználás:

Előfúrt vagy öntött furatok névleges ⌀-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.
Standard CC..0602 ISO váltólapkákkal.

Figyelem:

A felfúrandó ⌀ nem lehet kisebb, mint a d1 min ⌀.