KOMET KUB® V464 fúrókorona 90 mm

Cikkszám: 236660 90
Kedvezmény
1900,26 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 90
Szár ABS
Fúrási felhasználás Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz LA 75 mm
ABS® T ⌀ d 50 mm
Külső ⌀ d1 87,5 mm
Központosító csúcs méret 80
Váltólapka ISO kód WOEX06T304
Váltólapka csavar készlet 239655 10IP (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236660 90
EAN / GTIN 4047109090521
Gyártó száma V46 40901

Leírás

Kivitel:

Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az ⌀-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.
Folyamatbiztos 6×D-ig.

Felhasználás:

A 236661236662 sz. központosító csúccsal.
A 236740237080 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Fúrókorona alkatrészekkel.

Figyelem:

Pótalkatrészek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz