KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs 80

Cikkszám: 236661 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség TiN
⌀ d2 16 mm
Hozzávaló fúrókorona 80 − 110 mm
Felhasználás Acél; Alu
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236661 80
EAN / GTIN 4047109025936
Gyártó száma V95 10063.0089

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz