KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs 115

Cikkszám: 236661 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség TiN
    ⌀ d2 20 mm
    Hozzávaló fúrókorona 115 − 155 mm
    Felhasználás Acél; Alu
    Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236661 115
    EAN / GTIN 4047109025929
    Gyártó száma V95 10213.0089

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz