{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 150 | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Coll ⌀ | 5 29/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 90 mm | |
ABS® T ⌀ d | 80 mm | |
Külső ⌀ d1 | 147,5 mm | |
Központosító csúcs méret | 115 | |
Váltólapka ISO kód | WOEX080404 | |
Váltólapka csavar készlet | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236660 150 | |
EAN / GTIN | 4047109090637 | |
Gyártó száma | V46 41501 |