KOMET® alaptest 40 mm

Cikkszám: 236654 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 8×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 40
Váltólapkás fúró furatmélység max. 8×D
Szár ABS
belső hűtés igen
Hozzávaló fúrókorona 40 mm - 45 mm
Hasznos hossz L1 340 mm
Alaptest ⌀ d1 38,5 mm
Teljes hossz Lges 390 mm
ABS® szár ⌀ Ds 63 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236654 40
EAN / GTIN 4047109076181
Gyártó száma V47 60401

Leírás

Kivitel:

  • Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz