WOEX 05T304 S ST1400

Cikkszám: 232610 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 05T304 S
Minőség HB7630
Szerszámanyag HM
Forgácsolási stratégia MTC
Előtolás f 0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232610 ST1400
EAN / GTIN 4045197346544
Gyártó száma 232610 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
215
Acél < 1100 N/mm²
P
125
Acél < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

232298; 232300; 232302; 232310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.