KOMET® alaptest, 8×D, ⌀ DC: 26mm

Cikkszám: 236654 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 8×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 26
Váltólapkás fúró furatmélység max. 8×D
Szár ABS
belső hűtés igen
Hozzávaló fúrókorona 26 mm - 32 mm
Hasznos hossz L1 230 mm
Alaptest ⌀ d1 25 mm
Teljes hossz Lges 260 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236654 26
EAN / GTIN 4047109076242
Gyártó száma V47 60261

Leírás

Modelis:

  • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
  • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
  • Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.