KOMET® alaptest, 8×D, ⌀ DC: 20mm

Cikkszám: 236654 20
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 8×D
  • Szár: ABS
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 20
Váltólapkás fúró furatmélység max. 8×D
Szár ABS
Belső hűtés igen
Hozzávaló fúrókorona 20 mm - 25 mm
Hasznos hossz L1 200 mm
Alaptest ⌀ d1 19 mm
Teljes hossz Lges 235 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236654 20
EAN / GTIN 4047109076211
Gyártó száma V47 60201
Gyártó Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

  • Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.