KOMET KUB Centron® fúrókorona 50 mm

Cikkszám: 236650 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Centron®
    Névleges ⌀ D 50
    Fúrási felhasználás Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Coll ⌀ 1 31/32 coll
    Alaptest méret 46
    Csavar alaptesthez 239655 20IP
    Központosító csúcs méret 46
    Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
    Váltólapka csavar készlet 239655 10IP (2,8 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236650 50
    EAN / GTIN 4047109081635
    Gyártó száma V46 50500

    Leírás

    Kivitel:

    • Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.
    • Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.
    • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
    • A megvezető betétek ⌀-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek ⌀-je hézagolólemezekkel igazítható.

    Felhasználás:

    • Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
    • 236655236657 sz. központosító csúccsal.
    • 236740237080 sz. váltólapkával.

    Alkalmazható:

    Alaptest 236652236654 sz.

    Tartalom:

    Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). ⌀ 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét ⌀-ben kívül +1 mm-rel állítható).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz