KOMET KUB Centron® fúrókorona 40 mm

Cikkszám: 236650 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Centron®
    Névleges ⌀ D 40
    Fúrási felhasználás Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Alaptest méret 40
    Csavar alaptesthez 239655 20IP1
    Központosító csúcs méret 40
    Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
    Váltólapka csavar készlet 239655 8IP2 (1,3 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236650 40
    EAN / GTIN 4047109025714
    Gyártó száma V46 50400

    Leírás

    Kivitel:

    • Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.
    • Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.
    • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
    • A megvezető betétek ⌀-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek ⌀-je hézagolólemezekkel igazítható.

    Felhasználás:

    • Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
    • 236655236657 sz. központosító csúccsal.
    • 236740237080 sz. váltólapkával.

    Alkalmazható:

    Alaptest 236652236654 sz.

    Tartalom:

    Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). ⌀ 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét ⌀-ben kívül +1 mm-rel állítható).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz