KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró ABS 50 19 mm

Cikkszám: 236635 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Trigon®
    Névleges ⌀ D 19
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
    Szár ABS
    Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
    belső hűtés igen
    Hasznos hossz L1 57 mm
    Coll ⌀ 3/4 coll
    Kinyúlási hossz LA 92 mm
    ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
    Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel 20 mm
    Maximális állítási határérték Vmax 0,5 mm
    Váltólapka ISO kód WOEX 030204 10-...
    Váltólapka csavar készlet 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236635 19
    EAN / GTIN 4047109099531
    Gyártó száma V30 71901

    Leírás

    Kivitel:

    • Speciális gyártási eljárás, különösen nagy forgácsterekkel, maximális merevség mellett.
    • Komet-specifikus váltólapka fogás: visszahúzási barázdák nélküli furatok és pontos mérettartás (általában ±0,1 mm).
    • Belső hűtés közvetlenül a vágóélekre (az alkalmazott
      geometria ideális a minimális mennyiségű kenéshez).
    • 3 − 10 bar hűtőfolyadék-nyomás elegendő.
    • Álló és forgó alkalmazáshoz.
    • Eltolt tengelyű fúrás: ⌀-től függ 1,5 mm-ig.

    Felhasználás:

    A 236740237080 sz. váltólapkákkal.

    Tartalom:

    Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

    Figyelem:

    • Figyelem! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket.
    • Külön ajánlatkérésre − balos; − 2×D, − más ⌀; − speciális kivitelek − torziós rezgéscsillapítók ABS-hez a rezgésszegény megmunkálás érdekében, maximális élettartam és minimális zajszint mellett.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz