KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró ABS 50 18,5 mm

Cikkszám: 236635 18,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Trigon®
Névleges ⌀ D 18,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár ABS
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 57 mm
Kinyúlási hossz LA 92 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel 19,5 mm
Maximális állítási határérték Vmax 0,5 mm
Váltólapka ISO kód WOEX 030204 10-...
Váltólapka csavar készlet 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236635 18,5
EAN / GTIN 4047109099524
Gyártó száma V30 71851

Leírás

Kivitel:

  • Speciális gyártási eljárás, különösen nagy forgácsterekkel, maximális merevség mellett.
  • Komet-specifikus váltólapka fogás: visszahúzási barázdák nélküli furatok és pontos mérettartás (általában ±0,1 mm).
  • Belső hűtés közvetlenül a vágóélekre (az alkalmazott
    geometria ideális a minimális mennyiségű kenéshez).
  • 3 − 10 bar hűtőfolyadék-nyomás elegendő.
  • Álló és forgó alkalmazáshoz.
  • Eltolt tengelyű fúrás: ⌀-től függ 1,5 mm-ig.

Felhasználás:

A 236740237080 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

  • Figyelem! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket.
  • Külön ajánlatkérésre − balos; − 2×D, − más ⌀; − speciális kivitelek − torziós rezgéscsillapítók ABS-hez a rezgésszegény megmunkálás érdekében, maximális élettartam és minimális zajszint mellett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz