KOMET® váltólapka 38-010

Cikkszám: 236608 38-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOGX 110408-01
    Sorozat KUB Pentron®
    Megnevezés 38-010
    Minőség BK7710
    Típus Alu
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236608 38-010
    EAN / GTIN 4047109198180
    Gyártó száma W80 38010.087710

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    500
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    220
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz