KOMET® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W80: 28-010

Cikkszám: 236608 28-010
Kedvezmény
20,34 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,44 € 20,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,20 € 16,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 09T308-01
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 28-010
Minőség BK7710
Típus Alu
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236608 28-010
EAN / GTIN 4047109187689
Gyártó száma W80 28010.087710
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
Nedvesen maximum