KOMET® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W80: 46-010

Cikkszám: 236607 46-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 130508-01
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 46-010
Minőség BK6115
Típus GG(G)
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236607 46-010
EAN / GTIN 4047109204492
Gyártó száma W80 46010.086115

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!