KOMET® váltólapka 18-010

Cikkszám: 236607 18-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOGX 060206-01
    Sorozat KUB Pentron®
    Megnevezés 18-010
    Minőség BK6115
    Típus GG(G)
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236607 18-010
    EAN / GTIN 4047109180659
    Gyártó száma W80 18010.066115

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    120
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Figyelem:

    Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz