KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, ⌀ DC: 31,5mm

Cikkszám: 236604 31,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 5×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Pentron®
Névleges ⌀ D 31,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 5×D
Szár ABS
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 160 mm
Kinyúlási hossz LA 199 mm
ABS® szár ⌀ Ds 63 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 100408 32-...
Váltólapka csavar készlet 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236604 31,5
EAN / GTIN 4047109198104
Gyártó száma U45 63150

Leírás

Kivitel:

Furattűrés: D − 0,1 / + 0,35

Felhasználás:

A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

Ajánlás:

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

  • Csak stabil gépen való használatra.
  • 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig.
  • A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.
  • PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 31,5mm

KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, ⌀ DC: 31,5mm

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
823,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
592,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 1 1
Váltólapkás fúró furatmélység max. 5×D 5×D
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
Váltólapka ISO kód SOGX 100408 32-... SOGX 100408
Forgácsolási stratégia HPC HPC
Sorozat KUB Pentron® Power Drill
Kinyúlási hossz LA 199 mm 184 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz