{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 22 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 110 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 142 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 07T208 20-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236604 22 | |
EAN / GTIN | 4047109181793 | |
Gyártó száma | U45 52200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, ⌀ DC: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
673,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
535,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 22 | 22 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 110 mm | 110 mm |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill |
Kinyúlási hossz LA | 142 mm | 129 mm |