{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 16 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 80 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 110 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 040204 10-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236604 16 | |
EAN / GTIN | 4047109206472 | |
Gyártó száma | U45 51600 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, ⌀ DC: 16mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
623,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
491,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | 5×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ABS | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |