KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 24,5 mm

Cikkszám: 235507 24,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Quatron®
    Névleges ⌀ D 24,5
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
    Szár ABS
    belső hűtés igen
    Hasznos hossz L1 100 mm
    Kinyúlási hossz LA 135 mm
    ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
    Váltólapka ISO kód SOEX 07T308 23-...
    Váltólapka csavar készlet 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Teljes hossz L 166 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 235507 24,5
    EAN / GTIN 4047109096165
    Gyártó száma U12 52450

    Leírás

    Felhasználás:

    A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

    Figyelem:

    Csak stabil gépen való használatra. Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig lehetséges, pl. a 239010239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀=D+0,5 mm.
    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz