{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 27 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 108 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 143 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 174 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 27 | |
Gyártó száma | U12 52700 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 27mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
541,62 €
350,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
368,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Névleges ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Szár | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 143 mm | 132 mm | 130 mm | 134 mm |