{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 22,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 92 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 127 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 158 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 22,5 | |
Gyártó száma | U12 52250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 22,5mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
485,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
331,74 €
195,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-... | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Névleges ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Szár | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Sorozat | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Kinyúlási hossz LA | 127 mm | 112 mm | 110 mm |