{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 17 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 34 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 108 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235500 17 | |
EAN / GTIN | 4047109047129 | |
Gyártó száma | U10 11700 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
389,00 €
170,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
278,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szárhossz Ls | 50 | 50 | 50 | 56 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Hasznos hossz L1 | 34 | 34 | 34 | 37 |
Kinyúlási hossz LA | 58 | 58 | 51 | 53 |