{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 18,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 38 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 060306 18-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235500 18,5 | |
Gyártó száma | U10 11850 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 18,5mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
278,39 €
164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Sorozat | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |