{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 26,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 78 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 138 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235500 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109047280 | |
Gyártó száma | U10 22650 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 26,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
409,00 €
165,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
393,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
307,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Névleges ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Szárhossz Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 55 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |