{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 37 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 111 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 210 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232300 37 | |
EAN / GTIN | 4045197346162 | |
Gyártó száma | 232300 37 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Váltólapkás telibefúró kombinált szárral 37 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
371,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
314,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás |
Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 | WOEX 06T304 |
Névleges ⌀ D | 37 | 37 |
Szárhossz Ls | 60 | 60 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 150 | 113 |